Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø60mm 40Nm LT60 Orion SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1160104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø60mm 40Nm LT60 Orion SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1160104
Artikel-Nr.:
     262-D635C66
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1160104
EAN/GTIN:
     3660849554842
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø60mm 40Nm LT60 Orion SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1160104
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
60 mm mm
Drehmoment:
40 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
637 mm mm
Max. Rollladengewicht:
90 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rohrmotor 40nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,47*
€ 293,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.