Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentorantrieb RDO60 NHK 157kg 230V 80N 1164136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garagentorantrieb RDO60 NHK 157kg 230V 80N 1164136
Artikel-Nr.:
     262-D635E35
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1164136
EAN/GTIN:
     3660849546403
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
garagentorantrieb somfy
garagentorantrieb
Garagentorantrieb RDO60 NHK 157kg 230V 80N 1164136
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
0 mm mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
0 mm mm
Frequenz des Funkempfängers:
0 MHz MHz
Max. Tür-/Torbreite:
0 mm
Max. Tür-/Torgewicht:
157 kg
Max. Zugkraft:
80 N N
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Drehtorantrieb, Flügeltorantrieb, Gartentorantrieb, Getriebemotor, Kipptorantrieb, Rundumtorantrieb, Schiebetorantrieb, Schwingtorantrieb, Seitensektionaltorantrieb, Sektionaltorantrieb, Torantrieb-Komplettset, Trapezspindel-Drehtorantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,59*
€ 599,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,83*
€ 595,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,97*
€ 572,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,88*
€ 549,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.