| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D635F07 Herst.-Nr.: 1810289 EAN/GTIN: 3660849545864 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung AP Centralis DC IB ws glz Mit Glasbruchmelderanschluss 1810289 Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Dämmerungswert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP40 | Max. Schaltleistung: | 0 W W | Mit Glasbruchmelderanschluss: | ja | Montageart: | Aufputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 24 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Sonnenschutzwert einstellbar: | 0 - 0 lx lx | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: somfy abdeckrahmen, rohrmotorsteuerung, abdeckrahmen weiß, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| |