Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø60mm 100Nm LT60 Titan SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1166159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø60mm 100Nm LT60 Titan SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1166159
Artikel-Nr.:
     262-D635H59
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1166159
EAN/GTIN:
     3660849556495
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø60mm 100Nm LT60 Titan SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1166159
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
60 mm mm
Drehmoment:
100 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
682 mm mm
Max. Rollladengewicht:
213 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rohrmotor 100 nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,16*
€ 396,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,80*
€ 396,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,86*
€ 472,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,62*
€ 454,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,92*
€ 436,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.