Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussleitung HiPro 0,5m Aderendh 4x0,75qmm sw -20-70°C Gummi 9765501A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiPro Antriebskabel mit Pass S 0,5m re 9765501
HiPro Antriebskabel mit Pass S 0,5m re 9765501
Artikel-Nr.:
     262-D635J78
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     9765501A
EAN/GTIN:
     3660849540371
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 4g4
anschlussleitung
anschlussleitung 0,5m
Netzanschlussleitung HiPro 0,5m Aderendh 4x0,75qmm sw -20-70°C Gummi 9765501A
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
4
Anschluss 1:
Aderendhülse
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
0.5 m m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schnurschalter:
ja
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Temperaturbeständigkeit:
-20 - 70 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,16*
€ 23,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 23,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,73*
€ 28,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 37,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.