Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor Ø60mm 120Nm LT60 Taurus SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1167157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor Ø60mm 120Nm LT60 Taurus SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1167157
Artikel-Nr.:
     262-D636C20
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1167157
EAN/GTIN:
     3660849557256
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø60mm 120Nm LT60 Taurus SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1167157
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
60 mm mm
Drehmoment:
120 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
682 mm mm
Max. Rollladengewicht:
270 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rolladenmotor, Rollladenantrieb, rohrmotor somfy, rohrmotor, rohrmotor 120 nm, Antrieb, Einsteckantrieb, Kombi-Rohrmotor, Markisenantrieb, Markisenmotor, Motor, Rollladenantriebsmotor, Rollladenmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,41*
€ 561,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 466,43*
€ 562,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 495,85*
€ 593,06*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,01*
€ 668,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,03*
€ 665,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,66*
€ 637,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,06*
€ 611,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,43*
€ 555,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
116300
ab € 257,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.