Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Rollladenbeschläge
>
Achtkantwelle
>
Artikel
Rohrmotor Ø60mm 120Nm LT60 Taurus SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1167156
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-D636C46
Hersteller:
Somfy
Herst.-Nr.:
1167156
EAN/GTIN:
3660849557249
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor
Rohrmotor Ø60mm 120Nm LT60 Taurus SW70 Achtkantstahlwelle SW 70 Für Rollläden 1167156
Weitere Informationen:
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Art der Endschalter:
mechanisch
Außendurchmesser:
60 mm mm
Drehmoment:
120 Nm. Nm
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Für Rollläden:
ja
Länge:
682 mm mm
Max. Rollladengewicht:
270 kg kg
Mit Adapter für Welle:
ja
Mit Mitnehmer:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rolladenmotor
,
Rollladenantrieb
,
rohrmotor somfy
,
rohrmotor
,
rohrmotor 120 nm
,
Antrieb
,
Einsteckantrieb
,
Kombi-Rohrmotor
,
Markisenantrieb
,
Markisenmotor
,
Motor
,
Rollladenantriebsmotor
,
Rollladenmotor
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 472,00*
€ 565,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 472,29*
€ 565,68*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 493,26*
€ 590,63*
Lager 986
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 595,37*
€ 714,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,68*
€ 673,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,65*
€ 671,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,17*
€ 634,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,29*
€ 562,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrmotor Gigant Classic 7U/min, 393W, 120 Nm 116300
Kaiser Nienhaus
116300
ab € 300,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen