Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung tra Light&Easy Kst L680mm transp H10mm 951.26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Paulmann 951.26 Schienenbeleuchtungsabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-D641I49
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95126
EAN/GTIN:
     4000870951262
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Stromschiene
Stromschienen Abdeckung
paulmann stromschiene
Abdeckung tra Light&Easy Kst L680mm transp H10mm 951.26
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
transparent
Höhe:
10 mm
Länge:
680 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: stromschienen abdeckung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,35*
€ 6,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,36*
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
95086
ab € 4,76*
Zubehör
Paulmann
95140
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.