Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung LINEARlight ws 2p FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D642C26
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899452015
End-Einspeisung LINEARlight ws 2p FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT5
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
0 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 42,02*
€ 51,06*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 65,37*
€ 65,37*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,87*
€ 83,87*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 67,81*
€ 87,58*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.