Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung LINEARlight mehrf 2p 510mm FX-SC08-G2-CT2PF-0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-D642C40
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899464735
End-Einspeisung LINEARlight mehrf 2p 510mm FX-SC08-G2-CT2PF-0500
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
510 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
280
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,38*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 3,52*
Lager 262
280
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 3,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 1.064,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.