Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungsleuchte CALLISTO 3W 3000K 140lm 1LED graphit IP65 Scheibe 923127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Orientierungsleuchte CALLISTO 3W 3000K 140lm 1LED graphit IP65 Scheibe 923127
Artikel-Nr.:
     262-D644E28
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     923127
EAN/GTIN:
     7021989231271
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Orientierungsleuchte CALLISTO 3W 3000K 140lm 1LED graphit IP65 Scheibe 923127
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Abdeckung:
Scheibe
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
110 mm mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm mm
Einbaubreite:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Gehäusefarbe:
Graphit | anthrazit
Höhe/Tiefe:
32 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
47 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Länge:
110 mm
Max. Systemleistung:
3 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, orientierungsleuchten led, orientierungsleuchte ip65, orientierungslicht, Außenleuchte, Einbauleuchte, Hinweisleuchte, Leuchte, Stufeneinbauleuchte, Treppen- und Wandeinbauleuchte, Treppeneinbauleuchte, Treppenleuchte, Treppenstufeneinbauleuchte, Wand-Downlight, Wandeinbauleuchte, Wandleuchte, Wandsignalleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,45*
€ 72,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,99*
€ 72,78*
€ 5,46*
ab € 58,64*
€ 75,52*
Frei Haus
ab € 60,42*
€ 77,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,21*
€ 81,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.