Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz DC 2SHilf DILA 2ÖHilf 110V 4A DILA-22(110VDC)-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschütz DC 2SHilf DILA 2ÖHilf 110V 4A DILA-22(110VDC)-PI
Artikel-Nr.:
     262-D644E45
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-401022
EAN/GTIN:
     4015082964085
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Hilfsschütz DC 2SHilf DILA 2ÖHilf 110V 4A DILA-22(110VDC)-PI
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Steckklemmanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 110 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
17 - 500 V
Betriebsspannung DC:
24 - 220 V
Breite:
45 mm
Höhe:
68 mm
Montageart:
DIN-Schiene/Schraube
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,98*
€ 47,38*
€ 5,00*
ab € 35,17*
€ 47,63*
€ 3,90*
ab € 36,10*
€ 48,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.