Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p TH Thüringen 1100x550x205mm ZB321X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D644J01
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB321X16
EAN/GTIN:
     3250610004272
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p TH Thüringen 1100x550x205mm ZB321X16
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Breite:
550 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Region:
Thüringen
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 372,64*
€ 435,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,71*
€ 439,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 379,31*
€ 443,93*
Frei Haus
ab € 400,83*
€ 465,22*
Frei Haus
ab € 402,94*
€ 469,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,73*
€ 523,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,58*
€ 498,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.