Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB325C16LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB325C16LS
Artikel-Nr.:
     262-D644J05
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB325C16LS
EAN/GTIN:
     3250610004319
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank APUP 1Z 1stö 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB325C16LS
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
1-stöckig
Breite:
550 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.512,64*
€ 1.665,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.539,26*
€ 1.681,14*
€ 65,00*
ab € 1.574,76*
€ 1.719,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.618,45*
€ 1.763,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,90*
€ 1.982,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.639,72*
€ 1.951,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,16*
€ 1.857,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,97*
€ 1.826,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,64*
€ 1.800,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.