Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB32ET216W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D644J06
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32ET216W1
EAN/GTIN:
     3250610004326
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank APUP 1Z eHZ 2Feld IP44 SS_5p 1100x550x205mm ZB32ET216W1
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der Zählerplätze:
1
Ausführung:
eHZ
Breite:
550 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 45,00*
ab € 393,99*
€ 459,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 396,50*
€ 463,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 398,28*
€ 467,75*
Frei Haus
ab € 420,81*
€ 490,22*
Frei Haus
ab € 422,90*
€ 494,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,34*
€ 551,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,60*
€ 545,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,88*
€ 496,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,50*
€ 471,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.