Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank APUP 2Z eHZ 2Feld IP44 m.Schiene 1100x550x205mm ZB32EZ16SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D644J07
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32EZ16SB
EAN/GTIN:
     3250610004333
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Komplettschrank APUP 2Z eHZ 2Feld IP44 m.Schiene 1100x550x205mm ZB32EZ16SB
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Zählerplätze:
2
Ausführung:
eHZ
Breite:
550 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
205 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 697,38*
€ 795,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 710,20*
€ 810,41*
Frei Haus
ab € 744,63*
€ 849,37*
Frei Haus
ab € 749,90*
€ 857,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 789,20*
€ 897,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,24*
€ 1.067,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,15*
€ 1.055,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,74*
€ 1.010,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,66*
€ 981,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,20*
€ 939,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.