Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestromverteiler 3f 11kW B:295mm H:583mm KVEV11KW3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestromverteiler 3f 11kW B:295mm H:583mm KVEV11KW3100
Artikel-Nr.:
     262-D644J39
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     65000084
EAN/GTIN:
     4012591186465
Ladestromverteiler 3f 11kW B:295mm H:583mm KVEV11KW3100
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
11 kW
Breite:
295 mm
Geeignet für Anzahl der Akkus:
3
Höhe:
583 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,56*
€ 512,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 455,46*
€ 533,83*
Frei Haus
ab € 467,04*
€ 546,16*
Frei Haus
ab € 470,83*
€ 551,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 577,98*
€ 668,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,63*
€ 795,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,22*
€ 786,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,63*
€ 746,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,07*
€ 725,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,98*
€ 687,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.