Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestromverteiler 6f 11kW B:1460mm H:1100mm MIEV11KW6010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladestromverteiler 6f 11kW B:1460mm H:1100mm MIEV11KW6010
Artikel-Nr.:
     262-D644J78
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     65000128
EAN/GTIN:
     4012591192121
Ladestromverteiler 6f 11kW B:1460mm H:1100mm MIEV11KW6010
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
11 kW
Breite:
1460 mm
Geeignet für Anzahl der Akkus:
6
Höhe:
1100 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.989,69*
€ 3.203,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.108,97*
€ 3.335,65*
Frei Haus
ab € 3.132,85*
€ 3.339,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.919,75*
€ 4.164,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.164,54*
€ 4.955,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.119,29*
€ 4.901,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.995,87*
€ 4.755,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.940,23*
€ 4.688,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.919,75*
€ 4.664,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.