Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 110W LUMUS 2700-5000K ws 15070lm 1LED elektr.Trafo dirindir LUMUS-110-HCL-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 110W LUMUS 2700-5000K ws 15070lm 1LED elektr.Trafo dirindir LUMUS-110-HCL-W
Artikel-Nr.:
     262-D645F74
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20989
EAN/GTIN:
     4251349809892
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 110W LUMUS 2700-5000K ws 15070lm 1LED elektr.Trafo dirindir LUMUS-110-HCL-W
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
15070 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Breite:
310 mm
Dimmung Touch and Dim:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Farbtemperatur:
2700 - 5000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
110 - 110 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1950 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
137 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
610 mm
Max. Systemleistung:
110 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
200 - 240 V
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,02*
€ 847,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,14*
€ 829,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,86*
€ 801,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,30*
€ 742,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.