Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 50m 5x2,5qmm 16A sw IP67 Gummi 39100502500067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerungsleitung 16A 5P 400V 6h IP67 39100502500067
CEE-Verlängerungsleitung 16A 5P 400V 6h IP67 39100502500067
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-D646E02
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39100502500067
EAN/GTIN:
     4015609719662
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerung 50m 5x2,5qmm 16A sw IP67 Gummi 39100502500067
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
50 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,08*
€ 258,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,30*
€ 259,12*
Frei Haus
ab € 218,89*
€ 261,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,41*
€ 265,25*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,10*
€ 265,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,30*
€ 257,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.