Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung sym direkt Kst 2000x18x9,9mm 68760


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D649D13
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68760
EAN/GTIN:
     4012094687605
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung sym direkt Kst 2000x18x9,9mm 68760
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
9.9 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 14,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 14,78*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,73*
€ 15,37*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 10,78*
€ 15,44*
18 Tage
5
€ 69,00*
ab € 11,41*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68094
ab € 12,61*
Ähnlich
Rutec Licht
68891
ab € 19,18*
Ähnlich
Rutec Licht
68892
ab € 19,18*
Ähnlich
Rutec Licht
68894
ab € 8,07*
Ähnlich
Rutec Licht
68897
ab € 7,57*
Ähnlich
Rutec Licht
68099
ab € 12,93*
Ähnlich
Rutec Licht
68765
ab € 22,39*
Ähnlich
Rutec Licht
68768
ab € 28,43*
Ähnlich
Rutec Licht
68598
ab € 9,01*
Ähnlich
Rutec Licht
68893
ab € 10,54*
Ähnlich
Rutec Licht
68898
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.