Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel VARDAflexNeon ws 6p 1000mm 89995


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuleitung VARDAflex Neon 5x (4x0,34/1x0,5)
Zuleitung VARDAflex Neon 5x (4x0,34/1x0,5)
Artikel-Nr.:
     262-D649E14
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     89995
EAN/GTIN:
     4012094899954
Verbindungskabel VARDAflexNeon ws 6p 1000mm 89995
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
6
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,55*
€ 2,55*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,39*
€ 8,50*
ab € 2,23*
€ 3,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,67* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.