Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 23l 800W sw 5stuf Ø270mm MO23A3BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Gorenje MO23A3BH Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D659I59
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740295
EAN/GTIN:
     3838782611575
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle 23l 800W sw 5stuf Ø270mm MO23A3BH
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Bauform:
Standgerät
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Garraumfassungsvermögen:
23 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 126,59*
€ 150,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,78*
€ 173,61*
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 179,88*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 151,80*
€ 181,99*
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 187,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.