Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standherd ws 600mm Glasker Klapptür A Umluft B600mm 4sync GEC6C40WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Gorenje GEC6C40WD Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Weiß A
Artikel-Nr.:
     262-D659I75
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740935
EAN/GTIN:
     3838782636622
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherd standgerät 60 cm breit
elektro herd
Standherd ws 600mm Glasker Klapptür A Umluft B600mm 4sync GEC6C40WD
Weitere Informationen:
Anzahl der Brennstellen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Backofen Ausführung:
Klapptür | Schwenktür
Backofen-Reinigung:
ohne
Bauform:
Standgerät
Breite:
600 mm mm
Energieart Backofen:
Strom
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieeffizienzklasse:
A
Grundfarbe:
weiß
Heiztechnik der Kochstellen:
Halogen
Umluft:
ja
Weitere Suchbegriffe: gorenje elektro-herd, E-Herd, Einbau-Herd, Einbau-Herd-Set, Elektro-Standherd, Herd, Herd-Einbau-Kombination, Herd-Kochfeld-Kombination, Herd-Set, Standherd, Unterbau-Herd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 330,97*
€ 392,46*
€ 65,00*
ab € 354,52*
€ 422,66*
1 Tag
9
€ 45,00*
ab € 372,14*
€ 441,02*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 452,07*
€ 531,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,46*
€ 467,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.