Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 2Ah 10,8V LI-IONWECHSELAKKU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Akku f.Haaga137accu 449104
Ersatz-Akku f.Haaga137accu 449104
Artikel-Nr.:
     262-D678E85
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     449104
EAN/GTIN:
     4011240449104
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Werkzeug-Akku Li-Ion 2Ah 10,8V LI-IONWECHSELAKKU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
2 Ah Ah
Nennspannung:
10.8 V V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku, Akku für Elektrowerkzeuge, Akku für Werkzeuge, Akkupack, Flachakku, Power Pack, Wechselakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,22*
€ 82,56*
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 84,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,70*
€ 85,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.