Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 230VAC 80dB IP20 1ton anth Kst FIUS55E-AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Innen-UP-Signalgeber matt E-Design55 FIUS55E-am
Funk-Innen-UP-Signalgeber matt E-Design55 FIUS55E-am
Artikel-Nr.:
     262-D684H21
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055069
EAN/GTIN:
     4010312326053
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 230v
Schallgeber 230VAC 80dB IP20 1ton anth Kst FIUS55E-AM
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lautstärke:
80 dB dB
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schallgeber, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,24*
€ 68,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,33*
€ 68,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,95*
€ 69,65*
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 70,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,86*
€ 71,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.