Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenthermostat digi IP20 ws FUTH55ED/12-24VUC-WG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako
Eltako
Artikel-Nr.:
     262-D684I30
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055801
EAN/GTIN:
     4010312326435
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Uhren-Raumthermostat
Uhrenthermostat
Uhrenthermostat digi IP20 ws FUTH55ED/12-24VUC-WG
Weitere Informationen:
Anschluss:
drahtlos
Art der Spannungsversorgung:
24 V
Ausführung Uhr:
digital
Breite:
80 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
80 mm
Mit Display:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
14 mm
Uhrentyp:
Tagesuhr
Weitere Suchbegriffe: uhrenthermostat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,56*
€ 80,57*
€ 5,00*
ab € 63,99*
€ 81,13*
Frei Haus
ab € 65,93*
€ 83,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,78*
€ 84,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,23*
€ 87,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.