Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D684I31 Herst.-Nr.: 30055802 EAN/GTIN: 4010312326787 |
| |
|
| | |
| Uhrenthermostat digi IP20 anth FUTH55ED/230V-AM Weitere Informationen: | | Anschluss: | drahtlos | Art der Spannungsversorgung: | 230 V | Ausführung Uhr: | digital | Farbe: | anthrazit | Mit Display: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Uhrentyp: | Tagesuhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,01* | € 84,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,41* | € 87,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,58* | € 87,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,48* | € 89,37* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 74,73* | € 94,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|