Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschalter elektronisch AP 1min Astro 1150W pws glz 168h FSU55ED/230V-PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D684I36
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30055807
EAN/GTIN:
     4010312326459
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Zeitschalter elektronisch AP 1min Astro 1150W pws glz 168h FSU55ED/230V-PG
Weitere Informationen:
Astroprogramm:
ja
Ausführung:
elektronisch
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Einbautiefe:
33 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Gangreserve:
168 h h
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
14 mm
Kürzester Schaltabstand:
1 min min
Max. Leistung:
1150 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, Zeitschaltuhr elektronisch, Zeitschaltuhr elektronisch f. Installationsschalterprogramme, Zeitschaltuhr für Installationsschalterprogramme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,33*
€ 76,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,43*
€ 76,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,81*
€ 78,03*
Frei Haus
ab € 62,16*
€ 78,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,29*
€ 80,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.