Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrizitätszähler Platzhalter PLATZHALTERFÜRMA2,1TE,GRAU(RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platzhalter für MA2 grau 4556
Platzhalter für MA2 grau 4556
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-D693C43
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     4556
EAN/GTIN:
     4048652012718
Suchbegriffe:
Blindleistungszähler
Delta-Energieverbrauchszähler
Drehstrom-Impulsgeberzähler
Drehstrom-Messwandler
Elektrizitätszähler Platzhalter PLATZHALTERFÜRMA2,1TE,GRAU(RAL
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Frequenz:
0 - 0 Hz
Höhe:
85 mm
Impulsrate:
0 - 0 Imp/kWh (kvarh)
Maximalstrom (Imax):
0 A
Nennspannung (Un) L-L:
0 - 0 V
Nennspannung (Un) N-L:
0 - 0 V
Nennstrom (In):
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
116 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,47*
€ 5,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 5,23*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,54*
€ 5,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 5,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,68*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.