Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter f.Herd Zubehör Geeignet für Herd Z9410X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Z9410X1, Bräter
Z9410X1, Bräter
Artikel-Nr.:
     262-D693E63
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z9410X1
EAN/GTIN:
     4242004151999
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Bräter f.Herd Zubehör Geeignet für Herd Z9410X1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bräter
Breite:
0 mm
Geeignet für Herd:
ja
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bräter, Bräter-Pfanne, Bräterpfanne, Gänse-Bräter, Gänsebräter, Glas-Kochgeschirr, Glaskochgeschirr, neff bräter, backofen pfanne, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,33*
€ 177,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 146,20*
€ 177,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 148,81*
€ 180,25*
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 184,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.