Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter 20m 250V IP68 8A Montage 41Z001220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwimmerschalter 20m 250V IP68 8A Montage 41Z001220
Artikel-Nr.:
     262-D693F93
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     41Z001220
EAN/GTIN:
     4250627804123
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
nolta schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schwimmerschalter 20m 250V IP68 8A Montage 41Z001220
Weitere Informationen:
Durchmesser Schwimmer:
81 mm
Geeignet für Haushaltsabwasser:
ja
Geeignet für Kondenswasser:
ja
Geeignet für Kühlwasser:
ja
Geeignet für Regenwasser:
ja
Kabellänge:
20 m
Material Schwimmer:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
2 bar
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
80 °C
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Montage vertikal:
ja
Montageart:
oberhalb des Schachts hängend
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
2
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 20m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.