Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil GEB-K Alu rws 120x2000mm besch hfr RAL9010 BRA12029010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D694C69
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA12029010
EAN/GTIN:
     4012740838542
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
Oberteil GEB-K Alu rws 120x2000mm besch hfr RAL9010 BRA12029010
Weitere Informationen:
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Breite:
120 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal weiß, brüstungskanal hager, brüstungskanal, Abdeckung, Abdeckung für Brüstungskanal, Abdeckung für Installationskanal, Brüstungskanal-Oberteil, Deckel für Brüstungskanal, Deckel für Installationskanal, Deckelsegment, Geräteeinbaukanal Oberteil, Installationskanal-Oberteil, Kabelanlage, Kanalabdeckung, Kanaldeckel, Kanaloberteil, Oberteil, Oberteil für Brüstungskanal, Oberteil für Installationskanal, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 49,64*
€ 64,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,76*
€ 65,23*
€ 5,46*
ab € 50,24*
€ 65,41*
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 67,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,524*
€ 74,604*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,604*
€ 88,77876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,824*
€ 87,85056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,694*
€ 82,93586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,304*
€ 81,28176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,034*
€ 79,77046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 57,524*
€ 68,45356
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 28,762* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.