Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ablaufventil Ø125mm Kst ws Mit Mit Volumeneinstellung DLV125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Design-Lüftungsventil für DLV 125 Ab-und Zuluft einstellbar mit G2-Filter
HELI Design-Lüftungsventil für DLV 125 Ab-und Zuluft einstellbar mit G2-Filter
Artikel-Nr.:
     262-D694G57
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     03049
EAN/GTIN:
     4010184030492
Suchbegriffe:
Ablaufventil
ablaufventil
Ablaufventil Ø125mm Kst ws Mit Mit Volumeneinstellung DLV125
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Farbe:
weiß
Kapazität:
0 m³/h
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,03*
€ 28,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 21,14*
€ 28,96*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,59*
€ 29,85*
€ 5,00*
ab € 22,08*
€ 30,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 30,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.