Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 1f UP edst VA 760x200x3mm ZAU2006-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte UP für 6 AMI-Module ZAU2006-0030
Frontplatte UP für 6 AMI-Module ZAU2006-0030
Artikel-Nr.:
     262-D698A81
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAU2006-0030
EAN/GTIN:
     4035138020961
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Frontplatte 1f UP edst VA 760x200x3mm ZAU2006-0030
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
760 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,89*
€ 304,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,55*
€ 307,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,20*
€ 310,89*
Frei Haus
ab € 275,78*
€ 320,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 276,96*
€ 322,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,83*
€ 366,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.