Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte 1f UP edst VA 680x200x3mm ZAU2005-0030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte UP für 5 AMI-Module ZAU2005-0030
Frontplatte UP für 5 AMI-Module ZAU2005-0030
Artikel-Nr.:
     262-D698A82
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ZAU2005-0030
EAN/GTIN:
     4035138020954
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler tcs
unterputzverteiler
Frontplatte 1f UP edst VA 680x200x3mm ZAU2005-0030
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
680 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
200 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
3 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,84*
€ 281,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,14*
€ 284,28*
Frei Haus
ab € 253,14*
€ 293,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 255,13*
€ 294,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,09*
€ 295,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.