Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D701J38 Herst.-Nr.: 2406000 EAN/GTIN: 4010337033929 |
| |
|
| | |
| Türsprech-Set Bus 1xTeiln APAP edst ws AufputzAufputz 1LS 2406000 Weitere Informationen: | | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Innenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Farbe der Außenstation: | Edelstahl | Farbe der Innenstation: | weiß | Freisprechen: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Internkommunikation: | ja | Montageart Außenstation: | Aufputz | Montageart Innenstation: | Aufputz | Textfeld/Beschriftungsfläche: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage gira, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 530,10* | € 607,93* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 528,54* | € 607,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 530,95* | € 613,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,84* | € 633,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 558,82* | € 639,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|