Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D701J48 Herst.-Nr.: 261703 EAN/GTIN: 4010337035602 |
| |
|
| | |
| Berührungsschloss System 55 UP IP20 261703 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Berührungsschloss | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungsschloss, Biometrie, Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung, Chipkarte, Chipkartenleser, Codeschloss, Fingerprint, Kartenleser, Schlüsselschloss, Zutrittskontrolleinrichtung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 510,95* | € 591,82* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 520,65* | € 597,44* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 525,88* | € 605,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,30* | € 609,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 532,63* | € 614,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|