Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D701J53 Herst.-Nr.: 261728 EAN/GTIN: 4010337035589 |
| |
|
| | |
| Berührungsschloss System 55 UP IP20 261728 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Berührungsschloss | Farbe: | anthrazit | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungsschloss, Biometrie, Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung, Chipkarte, Chipkartenleser, Codeschloss, Fingerprint, Kartenleser, Schlüsselschloss, Zutrittskontrolleinrichtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 520,99* | € 592,13* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 529,01* | € 599,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 533,11* | € 604,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 536,38* | € 608,97* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 576,09* | € 648,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|