Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D701J57 Herst.-Nr.: 261767 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Berührungsschloss UP IP20 261767 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Berührungsschloss | Farbe: | anthrazit | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berührungsschloss, Biometrie, Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung, Chipkarte, Chipkartenleser, Codeschloss, Fingerprint, Kartenleser, Schlüsselschloss, Zutrittskontrolleinrichtung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 535,53* | € 610,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 540,51* | € 618,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,78* | € 622,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 549,48* | € 627,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 586,66* | € 668,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|