Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online 8000VA 6min 242-478V Netzwerkmanagementfähig 455x262x640mm SDUTM8000-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D702B75
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Online 8000VA 6min 242-478V Netzwerkmanagementfähig 455x262x640mm SDUTM8000-6
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
2
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
1
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Ausgangsspannung:
400 - 400 V
Ausgangswirkleistung:
8000 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
455 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Eingangsspannung:
242 - 478 V
Gesamteffizienz:
95 %
Gewicht:
83 kg kg
Höhe:
262 mm mm
Leistungsaufnahme:
8000 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
640 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
6 min min
Weitere Suchbegriffe: riello ups on-line usv-anlage, ups, riello ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.232,84*
€ 3.517,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.449,16*
€ 3.721,85*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.517,34*
€ 4.185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.479,96*
€ 4.141,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.358,24*
€ 3.996,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.291,36*
€ 3.916,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.232,84*
€ 3.847,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.