Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter 482,6mm Einzelgerät Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage HKM40-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D702C33
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     HKM04002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Media Konverter 482,6mm Einzelgerät Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage HKM40-02
Weitere Informationen:
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Bauform:
Einzelgerät
Breite:
480 mm mm
Fast Ethernet:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
253 mm mm
Tiefe:
47 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aktive Netzwerkkomponente, BNC-Transceiver, Ethernet Konverter, Ethernet Transceiver, Ethernet/Fast Ethernet Media Konverter, Ethernet/Fast Ethernet Transceiver, Fast Ethernet Konverter, Fast Ethernet Transceiver, GBIC-Konverter, GBIC-Modul, GBIC-Transceiver, Konverter, LWL Konverter, LWL-Transceiver, Media Konverter, Mediaconverter, Multiport Mediaconverter, RJ45-Transceiver, Transceiver, Transceiver/Media Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.103,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.341,50*
€ 3.976,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.308,07*
€ 3.936,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.197,89*
€ 3.805,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.136,45*
€ 3.732,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.103,80*
€ 3.693,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.