Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter Einzelgerät OTX51-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Media Konverter Einzelgerät OTX51-00
Artikel-Nr.:
     262-D702C50
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OTX05100
EAN/GTIN:
     7611682006919
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Optischer Sender
medienkonverter
Media Konverter Einzelgerät OTX51-00
Weitere Informationen:
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
1
Bauform:
Einzelgerät
Breite:
230 mm mm
Höhe:
230 mm mm
Tiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aktive Netzwerkkomponente, BNC-Transceiver, Ethernet Konverter, Ethernet Transceiver, Ethernet/Fast Ethernet Media Konverter, Ethernet/Fast Ethernet Transceiver, Fast Ethernet Konverter, Fast Ethernet Transceiver, GBIC-Konverter, GBIC-Modul, GBIC-Transceiver, Konverter, LWL Konverter, LWL-Transceiver, Media Konverter, Mediaconverter, Multiport Mediaconverter, RJ45-Transceiver, Transceiver, Transceiver/Media Konverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 538,45*
€ 611,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 591,04*
€ 665,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,13*
€ 791,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,63*
€ 759,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,04*
€ 703,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.