Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler steckb 4f opt 6,9dB OVE4-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler steckb 4f opt 6,9dB OVE4-03
Artikel-Nr.:
     262-D702C53
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OVE00403
EAN/GTIN:
     7611682007022
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Verteiler steckb 4f opt 6,9dB OVE4-03
Weitere Informationen:
Anschlussart:
steckbar
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
0 - 0 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
6.9 dB dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,34*
€ 90,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,88*
€ 96,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.