Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler steckb 8f opt 10dB OVE8-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler steckb 8f opt 10dB OVE8-03
Artikel-Nr.:
     262-D702C54
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     OVE00803
EAN/GTIN:
     7611682007039
Suchbegriffe:
Abzweiger
Abzweiger für SAT-Technik
Abzweiger und Verteiler
Aufsteckverteiler
Verteiler steckb 8f opt 10dB OVE8-03
Weitere Informationen:
Anschlussart:
steckbar
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
8
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
0 - 0 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,79*
€ 124,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,77*
€ 126,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.