Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 85dB IP54 4ton ws Kst FAS260SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D702D75
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000041
EAN/GTIN:
     4010312320075
Suchbegriffe:
Außensirene
Funkaußensirene
Schallgeber
Summerelement
Schallgeber 85dB IP54 4ton ws Kst FAS260SA
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
4
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
85 dB dB
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, außensirene, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,98*
€ 97,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,44*
€ 99,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,40*
€ 104,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,40*
€ 105,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,26*
€ 110,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.