Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert F-Quick Stecker ws 0,3m 2f.gesch ETF300Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ETF 300/Q Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Weiß
Kathrein ETF 300/Q Koaxialkabel 0,3 m F-Typ Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D702D95
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000007
EAN/GTIN:
     4063242000012
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Koaxkabel konfektioniert F-Quick Stecker ws 0,3m 2f.gesch ETF300Q
Weitere Informationen:
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Farbe:
weiß
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0.3 m m
Schirmungsmaß:
105 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F-Quick
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Weitere Suchbegriffe: Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, kabel f-stecker kathrein, hf-kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 4,28*
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 4,37*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 4,43*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,21*
€ 4,50*
3 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 4,23*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.