Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 1,5kW Schraub 0-95°C Ø38,1mm 180mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2AUTOMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubheizkörper G11/2 1.5kW, Regler, IP54 EHK G112A001
Einschraubheizkörper G11/2 1.5kW, Regler, IP54 EHK G112A001
Artikel-Nr.:
     262-D702I66
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EHKG112A001
EAN/GTIN:
     4010202606005
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 1,5kW Schraub 0-95°C Ø38,1mm 180mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2AUTOMAT
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
1.5 - 1.5 kW
Eintauchtiefe:
180 mm mm
Flanschdurchmesser:
38.1 mm mm
Nennspannung 1:
230 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Temperatureinstellung:
0 - 95 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, schultze einschraubheizkörper, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,81*
€ 239,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,67*
€ 240,26*
Frei Haus
ab € 203,53*
€ 247,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,31*
€ 251,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,80*
€ 291,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.