| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D702I73 Herst.-Nr.: EHKG112A008 EAN/GTIN: 4010202606074 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizflansch 12kW Schraub Ø38,1mm 0-95°C 910mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2AUTOMAT Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussleistung: | 12 - 12 kW | Eintauchtiefe: | 910 mm mm | Flanschdurchmesser: | 38.1 mm mm | Nennspannung 1: | 400 V V | Temperatureinstellung: | 0 - 95 °C °C | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 245,79* | € 296,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,65* | € 296,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,08* | € 302,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,85* | € 306,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|