| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D702I87 Herst.-Nr.: EHKG112U007 EAN/GTIN: 4010202606142 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizflansch 9kW Schraub Ø38,1mm 650mm EINSCHRAUBHEIZKÖRPERG11/2UNIVERS Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubanschluss | Anschlussleistung: | 9 - 9 kW | Eintauchtiefe: | 650 mm mm | Flanschdurchmesser: | 38.1 mm mm | Nennspannung 1: | 230 V V | Nennspannung 2: | 400 V V | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,22* | € 187,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,63* | € 188,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,83* | € 195,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 160,79* | € 197,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|